日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
FRP樹脂製ターミナルボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69358284
品番
FTC10-22A
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
材質
FRP樹脂
基板寸法(縦×横)(mm)
150×150
有効深さ(mm)
71
仕様
カバー:ねじ止め式
質量(kg)
1.4
規格
IP55
深さ(mm)
100
板厚(mm)
カバー:3、ボデー:3
寸法(縦×横)(mm)
210×210
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500