※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP樹脂製ターミナルボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69358302 品番 FTC15-23A
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質FRP樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)250×150 有効深さ(mm)121 仕様カバー:ねじ止め式 質量(kg)2.2 規格IP55 深さ(mm)150 板厚(mm)カバー:3、ボデー:3 寸法(縦×横)(mm)310×210 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製基板(1.6mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする