※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラボックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69358363 品番 P25-86BA
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。

ライトベージュ色(5Y7/1) 材質ABS樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)520×720 有効深さ(mm)205 適合PBX-8B 質量(kg)12 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドル樹脂製丸形ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP43 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式両扉 取付基板木製基板(15mm) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)800×630×250(外形寸法は取手部・蝶番部などの突起部を含んでいません。) IP等級IP43 ボックス板厚(mm)扉:1.8〜4、ボデー:1.8〜4.5 ハンドル部有効深さ(mm)152
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69358354
2020-04-11
用途:
分電盤の増設
建設業・工事業

真っ白の壁なのでよく使われるクリーム色のそれより見栄えが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする