盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69358503 品番PF-091CT-2
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

国際規格に対応した特殊電圧タイプ!
国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。

定格電圧(V)AC230 付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-30〜60 定格電流(A)0.07/0.06 深さ(mm)25 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)10.5/8 寸法(縦×横)(mm)92×92 風量(m3/min)0.95/1.1 材質(フレーム)アルミニウム合金 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約35/39 最大静圧(Pa)44/59 材質(羽根)樹脂(PC+GF) 使用環境湿度(%)85以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする