ZPY20BGNJ20-U6-A10 ZPY - パッド径 Φ20-32 SMC 69358739

ZPY - パッド径 Φ20-32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 パッド形状ベロウ形 バッファストローク(mm)20 注文コード69358739 品番ZPY20BGNJ20-U6-A10
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はパッド径・パッド形状・バッファストロークなど35種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)20 パッド形状ベロウ形 ねじ径M10X1おねじ 材質導電性NBR 真空取出口(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手) 仕様パッド径:20mm、パッド材質:(GN) 導電性NBR、バッファストローク:20mm バッファ仕様(J) 回り止めなし バッファストローク(mm)20 真空取出方向横(バーブ継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする