3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体) 注文コード69358808 品番5315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ボタン1つの操作で3段階の調整ができ、様々な体型の方にご使用いただけます。
反射テープは5cm幅タイプとなっており、視認度の高い反射材を使用しています。

種類ベスト型 サイズフリー 用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール タイプ3段階サイズ調整可能 テープ幅(mm)50 テープ地色 ウエスト(cm)90・102・136 着丈(cm)56・62・68 色(本体)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69358808 5315 69358774 5315 3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 1枚 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする