OKACHO
OKACHOの 安全ベスト・タスキ
OKACHOの 安全ベスト
OKACHOの ベスト型 安全ベスト
3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69358826
品番
5320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボタン1つの操作で3段階の調整ができ、様々な体型の方にご使用いただけます。
反射テープは5cm幅タイプとなっており、視認度の高い反射材を使用しています。
種類
ベスト型
サイズ
フリー
用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
タイプ
3段階サイズ調整可能
テープ幅(mm)
50
テープ地色
白
ウエスト(cm)
90・102・136
着丈(cm)
56・62・68
色(本体)
ピンク