※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ワゴン用部品・オプション
スーパーワゴン用オプション天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グリーン
間口(mm)
750
材質(天板)
改正RoHS10物質対応サカエリューム天板
注文コード
69358881
品番
SA-7550FEN
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・間口・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーワゴン用オプション天板です。
色
グリーン
高さ(mm)
21
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
材質(天板)
改正RoHS10物質対応サカエリューム天板
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000