曜日別特売
501 ブルーシート #3000規格 緑&青 OKACHO 69359072

501 ブルーシート #3000規格 緑&青 OKACHO 69359072
501 ブルーシート #3000規格 緑&青 OKACHO 69359072
501 ブルーシート #3000規格 緑&青 OKACHO 69359072
501 ブルーシート #3000規格 緑&青 OKACHO 69359072
501 ブルーシート #3000規格 緑&青 OKACHO 69359072
501 ブルーシート #3000規格 緑&青 OKACHO 69359072

ブルーシート #3000規格 緑&青

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード69359072品番501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表がグリーン、裏がブルーのブルーシートです。#3000規格で厚手で防水タイプです。
状況に応じて色を変えられ、”景観への配慮”を実現させます。
緑色の持つ「やすらぎ」「安全」「調和」といったイメージを周囲に与えることができます。
屋根や壁、シャッター等の修繕や補修作業時に大変便利。厚みがあり、雨に強い防水タイプ。

厚さ厚手(#3000)特性防水材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)10×10耐久性約9ヶ月~12カ月
注意
※耐久性は使用条件にもよる。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69359072
2022-07-03
用途: イベント会場の日除け
農・林・水産業

梅雨明けで真夏を思わせる強烈な日差し、天幕として活用させて頂きました。

対象商品 : 69359072
2021-10-29
用途: 大会演技台のカバーとして
教育・研究機関

両面に違う色になっているところは非常に良い。保管時と使用時の区別がつき分かりやすい

1が参考にしています
対象商品 : 69359054
2019-01-17
用途: 行事での床タイルの保護
明徳保育園教育・研究機関

重量も軽く、しっかりしていて満足です。
また、色も写真の通りの感じでした。
製品については100点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする