エボルタ乾電池 単1形

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 69359088 品番 LR20EJN/10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域〜大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。

タイプ単1形 用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー 寸法(mm)Φ34.2×61.5 質量(g)137 電圧(V)1.5 本数10本 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
交換用電池
不動産業

賃貸用システムキッチンの単一電池の交換が必要となり購入しました。

対象商品:
09512404
2024-07-29
用途:
秤の電池
アロフト株式会社 様 (飲食業)

長持ち、頑丈でよい。
安心安全のパナソニックの電池です

対象商品:
09512404
2023-01-30
用途:
懐中電灯
サービス業

保存期間が長い、夏にも強い電池という、キャッチフレーズ通りの電池です。他のメーカーより高いですが。防災用ラジオとか普段あまり使用しない電気製品に使用して、電池による電気製品故障を防いでます。

対象商品:
69359088
2022-10-07
用途:
懐中電灯及び灯油タンク
ハタケヤマ 様 (卸売・小売業)

長期使用ができ、交換の手間が減り助かります。
使い勝手が良いです。

対象商品:
09512395
2021-10-29
用途:
電池式製品に

信頼のブランドなので。時計や懐中電灯、瞬間湯沸かし器などあらゆる製品に使っていますが、替え時がわからないくらい長持ちしています。

1人が参考にしています
対象商品:
09512404
2021-11-05
用途:
電池交換
農・林・水産業

特に理由は有りませんが乾電池は全て
このブランドを買ってしまいます。

対象商品:
69359088
2021-01-12
用途:
バックアップ電源として

まとまった量が必要な為送って頂き購入できるのはありがたいです。
家電量販店より安いと思います。パナソニックなら安心できる気がするのも
心強いです。

対象商品:
69359088
2020-08-06
用途:
電池式噴霧器
農・林・水産業

主に、噴霧器に使うが、以前だと、電池が少なくなると、時間が長くなり、何とか予防は出来たが、エボルタに替えてからは、1年ぐらいは、充分い持つし、電池を入れた日を記入すると、更に替え時が分かって便利が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする