エボルタ乾電池 単2形

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 69359097 品番 LR14EJN/10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域〜大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。

タイプ単2形 用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー 寸法(mm)Φ26.2×50 質量(g)66 電圧(V)1.5 本数10本 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
注意
※JIS規格の寸法に従っていますが、従来の乾電池の+電極が大きかったため、+電極の突起部の形に合わせて作られた電池ボックスでは、電池のプラス側(突起部分)が機器のプラス端子に届かないために機器が作動しない場合があります。ご使用の機器でこのようなことが発生した場合には、お手数をおかけいたしますが、従来ご使用の電池と同じ電池をお使いいただきますようお願い申し上げます。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09512422
2023-11-10
用途:
ポータブルストーブに

以前のものをたぶん10年使用したでしょうか。今年動かす前に確認したら使用期限が切れていたので新調しました。どんな電化製品に使っても長持ちします。

対象商品:
09512422
2021-11-19
用途:
会社の電波掛け時計に使用
製造業

いつも会社の掛け時計はエボルタにしています。
2年ぐらいは使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
69359097
2019-03-12
用途:
保存用

使用期限が長いので保存用に購入。パナなら安心かな。

対象商品:
09512413
2018-02-16
用途:
時計
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

安い電池よりは長持ちすると思うが微妙なのでなんとも言えない

1人が参考にしています
対象商品:
09512422
2018-02-13
用途:
機械のメンテナンス時
大西建築 様 (建設業・工事業)

もう少し「安ければな」と・・・。「ホームセンター」に買いに行くのと同じでは・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

2016-08-03
用途:
機械、照明等

長持ちするので逆にお得な気がします。
10%offの日にまとめ買いと決めています。

対象商品:
69359097
2019-08-04
用途:
猛獣と烏野のおどしのためラジオに使う
西出鉄工所 様

パナソニツクのラジオを買ったらエポルタが良いと書いてたので買い、ラジオに入れてかけっパなしで3日しか持たない、ものたろうの電池でも3日同じぐらい持つ値段が半値なのに。

対象商品:
09512413
2015-09-09
用途:
時計用

他社商品より割高ではあるが、長持ちするような気だする。デザインもきれいで気に入っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする