エボルタ乾電池 単3形

(81件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 69359106 品番 LR6EJN/40S
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。

タイプ単3形 寸法(mm)Φ14.5×50.5 質量(g)24 電圧(V)1.5 グリーン購入法適合 用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 本数40本 使用推奨期限10年
注意
※一部の機器の電池ケース寸法とのかね合いで電池が入りにくい場合や、電池のプラス側(突起部分)が機器のプラス端子に届かないために機器が作動しない場合があります。ご使用の機器でこのようなことが発生した場合には、お手数をおかけいたしますが、従来ご使用の電池と同じ電池をお使いいただきますようお願い申し上げます。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
電池製品の交換
卸売・小売業

電池は百均等の電池は一切使いません。
液漏れの恐れや寿命の短さを考慮して購入と使用はエボルタのみです。

2025-10-18
用途:
モノタロウのLEDライトに使用します。
山陽精螺工業株式会社 様

長持ちします。
社内にモノタロウのLEDライトが60基ありますので沢山使用します。

2025-10-01
用途:
主にリモコン
株式会社日出 様

長持ちするので交換の手間が省けるし経済的である。8個パックで保管にちょうどいい。

2025-11-13
用途:
客室のリモコン用
サービス業

値段は少し高いですが長持ちするで良いです。もう少し安いとありがたいです。

1人が参考にしています
2025-06-09
用途:
リモコン、小型電動機など
株式会社植田建材 様

パナソニックの電池は製品管理が良く、長持ちします。

2025-02-17
用途:
色々な物に
サービス業

この単3乾電池は単1の購入の所にレビューしています、単4も同じです。

1人が参考にしています
対象商品:
89832766
2025-02-20
用途:
電化製品
建設業・工事業

素早い発送ですぐに使用出来たので非常に助かりました
リピートしたいと思います。

対象商品:
89832766
2024-05-29
用途:
リモコン操作
有限会社東高電機 様 (建設業・工事業)

長持ちの商品なので安心している、保存出来るのが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする