アルカリ乾電池 単4形

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 69359158 品番 LR03XJN/40S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ単4形 寸法(mm)Φ10.5×44.5 質量(g)11 電圧(V)1.5 本数40本 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件:温度/20℃±2℃、相対湿度/55%±20%

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
マウスやリモコン用に使っています。
その他業種

最近は、様々なメーカーの安いプライベートブランドの乾電池もありますが、持ちが悪かったり、不安定なときがあります。パナソニックの乾電池は信頼できるし、このパックならお買い得で助かります。

2025-08-26
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

使いやすくリーズナブルなのに長持ちします*ふつうにいいです***

2025-03-05
用途:
ライト、時計
田尻建設有限会社 様

よかったです。
おもったよりはやくとどいたのでよかった。

対象商品:
69359158
2024-01-16
用途:
交換用途

問題無く使用中。液漏れしにくいのは期待できますが、まだ体感しておりません。

対象商品:
25574938
2023-03-30
用途:
様々なものに必要になります。
金融・保険業

モノタロウさんの割引があり、送料が掛からない金額にする為に付け加えました。このサイズは最もよく使用するので、このくらいあれば安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
69359158
2022-06-05
用途:
職場でのあらゆるもの
教育・研究機関

包装が簡素化されているので事務所の引き出しに入れてても邪魔にならず、ゴミが少なくてすんでいます。もちろん電池に申し分はありません。

対象商品:
19598645
2022-04-25
用途:
介護施設でのパルスメーターなど使用時
医療・福祉・介護関連業

お得にまとめ買いできるので良いです。箱が丈夫で使いやすいです。

対象商品:
89830693
2020-10-27
用途:
乾電池
建設業・工事業

この度懐中電灯用に購入しましたが乾電池は時計その他なんにでも利用できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする