クリヤーB<ノビータ>

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 69359238 品番 ラ-NV21LG
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収容できます。
書類が少なくても背幅がかさばらず、無駄なスペースを作りません。
大量の書類を入れても、書類が丸まることなくスッキリ収容。
ファイルが膨らまないので、表紙もぴったりとじることができます。
表面のキズが目立ちにくい、なめらかで細かいシボ加工のエンボス表紙を採用しました。

仕様替背紙式/中紙なし 材質ポケット:PP ライトグリーン サイズB5 背幅(mm)5〜40 ポケット数20枚 寸法(高さH×幅W)(mm)267×215 材質(表紙)R-PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする