ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69359307 品番 HD-NRPCF1.0-BB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。

容量1TB インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 用途PCのデータ保存に。 付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格USBマスストレージクラス 電源USBバスパワー 端子形状USB 3.0 MicroB 本体質量(g)約165 対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×115×14 保証期間1年 動作温湿度範囲5〜35℃/20〜80%(結露不可) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分0.0011 端子数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69359307
2024-05-13
用途:
資料作成時
医療・福祉・介護関連業

言うまでもありませんが、軽く、コンパクトで、使いやしい、と実感しています。個人的な希望として、表面が鏡状になっていりば顔などが見られるのですが。

対象商品:
69359307
2018-04-01
用途:
防犯カメラの録画
農・林・水産業

日本製であることをもっとアピールした方が良いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする