ブラケット(-) ブラケットA付
ファンクション(-) 標準タイプ(DCは1W)
マニュアル(B) ロック付(Q1, Q2, N1, N2は対応不可)
電磁弁組合せ(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(-) 単位切換機能付、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、チェック弁:-、継
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
ノズル口径(Φmm)0.5
排気方式単体用サイレンサ付
手動操作方式ロック付
チェックバルブなし
継手Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:継手なし(M5X0.8)
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)DC24
真空用圧力スイッチ0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付または、なし、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付