ブラケット(-) ブラケットA付
ファンクション(-) 標準タイプ(DCは1W)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式
電磁弁組合せ(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EB) 0〜-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、チェック弁:-、継手
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
ノズル口径(Φmm)0.5
排気方式単体用サイレンサ付
手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
チェックバルブなし
継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)DC24
真空用圧力スイッチ0〜-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付