ブラケット(N) ブラケットA無
ファンクション(Y) DC低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式
電磁弁組合せ(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)
仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(F) サクションフィルタのみ、真空用圧力スイッチ単位仕様:-、真空用圧力スイッチリード線仕様:-、チェック弁:-、継手(Vポート):(3) 6(ストレート)、継手(Pポート):(3) 6(ストレート)、CE対応:(-) なし、オーダーメイド仕様:-
リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
ノズル口径(Φmm)0.5
排気方式単体用サイレンサ付
手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
チェックバルブなし
継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)DC24
真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付または、なし、コネクタなしまたは、なし