ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、チェック弁:-、継手 注文コード69359414 品番ZQ1051U-J25L-EAMG-55-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,400
この商品は仕様など467種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

ブラケット(N) ブラケットA無 ファンクション(-) 標準タイプ(DCは1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式 電磁弁組合せ(J2) 供給弁(ノーマルオープン) & 破壊弁(なし) 仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、チェック弁:-、継手 リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式単体用サイレンサ付 手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 チェックバルブなし 継手Vポート:Φ4(エルボ)、Pポート:Φ4(エルボ) CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)DC24 真空用圧力スイッチ0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする