ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EB) 0〜-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(-) 単位切換機能付、真空用圧力スイッチリード線仕様:(-) コネクタなし、チェック弁:-、継手(Vポート):(0) 継手なし(M5×0.8) 注文コード69359484 品番ZQ1051U-K15LB-EB-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,810
この商品は仕様など467種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

ブラケット(-) ブラケットA付 ファンクション(-) 標準タイプ(DCは1W) マニュアル(B) ロック付(Q1, Q2, N1, N2は対応不可) 電磁弁組合せ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) 仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EB) 0〜-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(-) 単位切換機能付、真空用圧力スイッチリード線仕様:(-) コネクタなし、チェック弁:-、継手(Vポート):(0) 継手なし(M5×0.8) リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式単体用サイレンサ付 手動操作方式ロック付 チェックバルブなし 継手Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:継手なし(M5X0.8) CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)DC24 真空用圧力スイッチ0〜-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付または、なし、コネクタなしまたは、なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする