※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
工具管理ユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69359511
品番
KU-93BNW
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
棚板は30mmピッチで段替え可能です。
質量(kg)
32
色
ホワイト
高さ(mm)
880
ピッチ(mm)
棚板30mmピッチ調整可能
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
段数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/段)
80
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500