内容量1個
仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EC) 0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(-) コネクタなし、チェック弁:-、継手(Vポート):(2) 4(ストレー
注文コード69359518
品番ZQ1051U-K15LB-ECM-23-N