※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

危険物保管ロッカー

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等耐荷重(kg/段)80 注文コード69359547 品番KU-13AR
参考基準価格(税別)¥124,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は均等耐荷重・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。
鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。

質量(kg)48 レッド 高さ(mm)1320 奥行(mm)450 間口(mm)900 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)80
注意
※ステッカーはオプション(別売)になります。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76205096
2020-10-02
用途:
工場内QC活動の一環
製造業

比較的早く届きました。アセトンを保存するのに使用しています。鍵がかかるので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
76205096
2018-07-05
用途:
薬品保管時

大きさ、高さがちょうど良かったので購入しました。
棚板は好きな高さで設置できるので、薬品の高さに合わせられたのでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする