内容量1個
リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
電磁弁定格電圧(V)DC24
仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(-) 単位切換機能付、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、チェック弁:-、継手(Vポート):(3) 6(ストレー
注文コード69359746
品番ZQ1051U-K15LOB-EAG-33