曜日別特売
SAP-S21ABRNUD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ 69360281

 

SAP-S21ABRNUD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ 69360281
SAP-S21ABRNUD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ 69360281
SAP-S21ABRNUD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ 69360281
SAP-S21ABRNUD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ 69360281
SAP-S21ABRNUD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ 69360281
SAP-S21ABRNUD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ 69360281
SAP-S21ABRNUD ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ 69360281

ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
ホルダー数AS-50×12
奥行(mm)400
間口(mm)600
内容量1台注文コード69360281品番SAP-S21ABRNUD
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。

質量(kg)19ダークグレー車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能奥行(mm)400間口(mm)600キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)ホルダー数AS-50×12均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする