内容量1個
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
電磁弁定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
仕様ノズル呼び径:(07) 0.7、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(2) AC200V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(-) 単位切換機能付、真空用圧力スイッチリード線仕様:(-) コネクタなし、チェック弁:-、継手(Vポート):(0) 継手
注文コード69360604
品番ZQ1071U-J12L-EA-00