SAPC-60973CDB ツーリングワゴン(色管理タイプ) サカエ 69360676 SAPC-60973CDB ツーリングワゴン(色管理タイプ) サカエ 69360676 SAPC-60973CDB ツーリングワゴン(色管理タイプ) サカエ 69360676 SAPC-60973CDB ツーリングワゴン(色管理タイプ) サカエ 69360676

ツーリングワゴン(色管理タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69360676 品番 SAPC-60973CDB
参考基準価格(税別)¥117,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スライド棚でツールを効率よく収納。取り出しやすいツーリングワゴンです。

質量(kg)38 ダークグレー・ブルー 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)967 材質(車輪)ゴム車 奥行(mm)600 間口(mm)600 キャスターゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個) ストッパーあり(×2) 棚板耐荷重(kg)(スライド棚)20 ホルダー数UT-40×33 均等耐荷重(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする