サカエ
ツーリングワゴン(色管理タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ダークグレー・ブルー
ダークグレー・グリーン
ダークグレー・ブルー
ダークグレー・ホワイト
ホルダー数
UT-30×48
UT-50×21
UT-40×33
UT-30×48
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69360685
品番
SAPC-60973EDB
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
スライド棚でツールを効率よく収納。取り出しやすいツーリングワゴンです。
質量(kg)
38
色
ダークグレー・ブルー
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
951
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
キャスター
ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
ストッパー
あり(×2)
棚板耐荷重(kg)
(スライド棚)20
ホルダー数
UT-30×48
均等耐荷重(kg)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500