※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック本体
パネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69360771
品番
PN-920JND
参考基準価格(税別)
¥131,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。
付属品
SFN-13P×1個、14P×2個、15×1個、22B×1個、23×3個、26×1個
用途
工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
質量(kg)
66
色
アイボリー
高さ(mm)
2010
奥行(mm)
650
間口(mm)
900
均等耐荷重(kg)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
スチール製(固定式) M8×P1.25 軸長65mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500