ブラケット-
ファンクション(Y) DC低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(B) ロック付(Q1, Q2, N1, N2は対応不可)
電磁弁組合せ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
仕様ノズル呼び径:(07) 0.7、排気形式:(3M) マニホールド用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(F) サクションフィルタのみ、真空用圧力スイッチ単位仕様:-、真空用圧力スイッチリード線仕様:-、チェック弁:(-) なし、継手(Vポート):(0) 継手なし(M5×0.8)、継手(Pポート):(-) ポートなし、CE対応:(-) なし、オ
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
ノズル口径(Φmm)0.7
排気方式マニホールド用サイレンサ付
手動操作方式ロック付
チェックバルブなし
継手Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:ポートなし
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)DC24
真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付または、なし、コネクタなしまたは、なし