ピタロングステッカー 契約者以外駐車禁止 A3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69362405 品番KLS026
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。
水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。

用途
見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。
公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム サイズA3 文字内容契約者以外 駐車禁止 取付方式ステッカー 規格JIS規格準拠 使用可能温度範囲-20〜+80℃ ラベルサイズ(mm)400×138 面付ヨコ2面 アズワン品番64-8849-43
注意
※PETボトル再生材を仕様しています。
※本製品には印刷できません。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
不法駐車防止
不動産業

吹付タイルの上からも、しっかり貼り付けできました。「罰金●万円」とか「警察に通報」の入ったものも考えましたが、どれもステッカータイプはありませんでしたので、シンプルに問う商品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする