※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
サカエの 作業台(作業用踏台)
サカエ作業用ステップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69362697
品番
STP3-6490
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
組立カンタン。昇降の多い、工場や倉庫作業に最適。天板厚みを10mmにアップ。たわみに強くなっています。
材質
アルミ合金
質量(kg)
10.3
色
シルバー
段数
3
天板高さ(m)
0.9
最大使用荷重(kg)
150
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×400
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000