※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 椅子
サカエの ラウンドチェア
作業用ワークチェアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
69362715
品番
SWC-17L-Z
参考基準価格(税別)
¥44,380
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
作業用チェアーです。
材質
ビニールレザー
質量(kg)
8.8
色
ブラック
高さ(mm)
510〜690(全845〜1025)
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
545
間口(mm)
545
キャスター径(Φmm)
50
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000