※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
簡易架台梱包ロールスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69362889
品番
KT-151KHR
参考基準価格(税別)
¥152,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ロール材をセットできる梱包作業向けの簡易架台が新登場。作業台に取付けるだけで、梱包作業の効率をUP。梱包資材の保管にも活躍します。
質量(kg)
31
色
グリーン
高さ(mm)
810
奥行(mm)
300
間口(mm)
1500
段数
2
均等耐荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
天板W1500用・板厚40まで
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500