角利
角利の ハンマー
角利の 両口ハンマー
利五郎 両口玄能
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69363008
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オーソドックスな角利オリジナルハンマーです。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
335
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
495
頭質量(g)
375
頭部長(mm)
88