角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 両口ハンマー
利五郎 角箱屋金槌
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69363062
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
種類
ネイルハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
400
頭部厚(mm)
21
頭部長(mm)
110