※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリキャビネット
作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
500
高さ(mm)
135
注文コード
69363081
品番
NKL-11WC
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。
付属品
キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用)
質量(kg)
9
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×395×78
用途
豊富なバリエーションのサカエキャビネット。用途に合わせてお選び下さい。
仕様
カギ付
高さ(mm)
135
タイプ
作業台奥行=900mm用
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
段数
1
均等耐荷重(kg)
30
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/段)
30
注意
※仕切不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
オプションキャビネット取付方法紹介動画
参考になった