角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 両口ハンマー
利五郎 唐紙金槌
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69363096
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小型の金槌。
一端が打撃面、もう一端が尖がっていて、先端は丸みがかかっている。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
18
全長(mm)
305
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
190
頭部長(mm)
70