角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 両口ハンマー
角利 ポンドハンマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69363148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鉄工所などの鍛金、リベット打ちのほか、彫金などに使えます。
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
鉄工作業
質量(g)
600
頭部長(mm)
105