角利 石頭ハンマー柄 丸型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69363236 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

石頭槌の替えの柄。

種類ハンマー柄 全長(mm)330 材質(柄部) 差し込み穴(mm)28×18 持ち手31×23mm 質量(g)160 適合石頭槌0.9kg〜1.5kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69363227
2019-12-13
用途:
ハンマーの柄の交換

サイトに寸法表示があればよかったのに。
製造元カタログから寸法を調べた。
製造元カタログの寸法がでたらめだったので柄を削らなければならなくなった。結構時間がかかった。

対象商品:
69363227
2019-10-28
用途:
杭の打ち込み
農・林・水産業

色々探していて、やっと見つけました。シッカリとして、使い易い太さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする