角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の ハンマー柄
角利 両口ハンマー柄 丸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69363358
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
両口ハンマーの替えの柄。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
360
材質(柄部)
樫
質量(g)
245
適合
両口ハンマー1.1kg、1.3kg、1.5kg