角利(角利産業)
龍蔵 先切金槌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
335
頭径(Φmm)
21
注文コード
69363473
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
全長・頭径・質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
握って実感。
手になじみやすい。
抜けにくい横打ちクサビ。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
335
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
打ち込み作業
頭部長(mm)
104