- 角利 ポンドハンマー 角利(角利産業) 鉄工作業 69363498

角利 ポンドハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)325 注文コード69363498 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

鉄工所などの鍛金、リベット打ちのほか、彫金などに使えます。

種類片手ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)325 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途鉄工作業 質量(g)610 頭部長(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする