RKN-5654RCDS RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエ 69363528 RKN-5654RCDS RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエ 69363528 RKN-5654RCDS RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエ 69363528 RKN-5654RCDS RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエ 69363528

RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 高さ(mm)1500 付属品(ボックス)RC-622TM×24個 注文コード69363528 品番RKN-5654RCDS
参考基準価格(税別)¥212,700 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は間口・高さ・付属品など32種類から選べます 他の種類を見る

RKラックコンテナ付が新登場!!コンテナには小物から長尺物まで収納ができ、収納効率がアップするだけではなく見た目もキレイに管理ができます。
コボレ止めにより落下防止。角度調整が可能です。(0〜21度/4段階)棚板は50mmピッチで段替え可能です。

付属品(ボックス)RC-622TM×24個 仕様傾斜棚3段+天棚板1段 質量(kg)107 高さ(mm)1500 奥行(mm)600 間口(mm)1500 段数4 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)800 アジャスター樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする