カラフルグローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5双) 注文コード69363586 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ガーデニングや様々な手作業を楽しくさせる便利な作業用手袋。
肌触りの良い薄手素材でフィット感抜群。ゴム手袋などのインナー手袋として便利。

全長(cm)21 手の平幅(cm)14 材質ポリエステル100% 質量(g)約9 柄物 サイズフリー(女性用) 入数(双)5 機能厚手 手のひらまわり(cm)約19まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
庭仕事
不動産業

生地のうすさや、柄はよいのですが、根本的な問題で、指部分が細く入れ難いのでsサイズを買ってしまったのかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする