一眼カメラバッグ/カジュアルタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード69363805 品番DGB-S031GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,530
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

サッと取り出し、すぐ撮れる!一眼レフカメラと交換レンズひとつが収納可能なカメラショルダーバッグ”normas(ノーマス)”。

カーキ 付属品仕切板×1 材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル 質量(g)約230 ポケット数内側:簡易ポケット×2、外側:背面ファスナーポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×125×170(ショルダーベルト部含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×105×155

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69363805 DGB-S031GN 69363787 DGB-S031BK 一眼カメラバッグ/カジュアルタイプ エレコム 一眼カメラバッグ/カジュアルタイプ エレコム 1個 2,298
欠品中
税込2,528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69363805
2017-12-18
用途:
カメラ収納
その他業種

会社で持ち運び用カメラバッグとして購入しました。付属品がいろいろあり、形が不ぞろいなものやバネ素材のものもあるので、あまりカッチリしたバッグではなく、ある程度柔らかく、軽く、でも精密機器を守れるだけの丈夫さがほしいと思っていました。ちょうどよく周りのも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする