I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
双眼メガネルーペ 2.5倍 クリップ式 クリアルーペ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69363904
品番
HF-20BF
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
両手を使う細かい作業に便利!クリップタイプのルーペです。
ご使用のメガネに装着してご使用下さい。
仕様
●倍率:2.5倍●重さ:30g●商品サイズ:70×75mm●レンズ:プラスチックレンズ●材質:プラスチック(枠)●その他:ハードコート加工
アズワン品番
65-8739-48