エレコム
off toco オフトコ/2STYLEカジュアルカメラバッグ/バックパック/Mサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
69363945
品番
DGB-S035BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,430
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
左右どちらからでも、すぐにカメラを取り出せるカメラ専用収納口を配置。 付属のカメラインナーケースを取り外すことで、通常のバッグとしても使える2STYLEカメラバックパック”off toco”。
付属品
カメラインナーケース×1、仕切板×2
材質
表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約912
ポケット数
上部収納スペース(内側:伸縮ポケット×7、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:伸縮ポケット×2)、背面ポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150×410(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッグ本体(ケース取り外し時):285×120×395
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ収納部内寸(ケース装着時):250×115×170、PC収納部内寸:255×25×380、上部収納部内寸:285×120×210