曜日別特売
EHP-GB100MBK ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass エレコム 69364042

EHP-GB100MBK ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass エレコム 69364042
EHP-GB100MBK ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass エレコム 69364042
EHP-GB100MBK ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass エレコム 69364042

ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass

商品レビューを投稿する
ブラック
内容量1個注文コード69364042品番EHP-GB100MBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。

プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプブラック質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど。 ※一部対応しない機器があります保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
注意
※一部対応しない機器があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする