ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69364058 品番 EHP-GB100MRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。

プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書 型式セミオープン型、耳栓タイプ レッド 質量(g)約8(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) 対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど。 ※一部対応しない機器があります 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95
注意
※一部対応しない機器があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする